USB充電器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63339326 品番 700-AC020W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。

定格出力DC5V/9.6A(6ポート合計最大)※DC5V/2.4A(1ポート最大) 定格入力DC15V/4A USBポート数6ポート セット内容ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ プラグ形状2P コード長さ(m)1.5※AC電源コード※ACアダプタのDCケーブル長は約1 仕様ケーブル長:約1m※付属ACアダプタのDCケーブル 絶縁キャップ:なし
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63339326
2022-07-05
用途:
ipadなどを立て充電する
建設業・工事業

コンパクトに収納するには良かったです。ipadのサイズ確認を怠った為 充電用配線の長さがぎりぎりの感じになった。充電用配線に関して他の長さの物を再購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする