サンワダイレクト
サンワダイレクトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワダイレクトの モバイルバッテリー/充電器
サンワダイレクトの AC充電器
USB充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63339387
品番
700-AC026W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
最大1Aまでの出力に対応しています。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様
絶縁キャップ:あり
定格出力
DC5V/1A
USBポート数
1ポート
プラグ形状
2P
定格入力
AC100〜240V 50/60Hz
取扱説明書:日本語取扱説明書あり