曜日別特売
ECA 44B20R Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354193

ECA 44B20R Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354193
ECA 44B20R Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354193
ECA 44B20R Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354193

Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個性能ランク44端子位置R長側面長さ(cm)20注文コード63354193品番ECA 44B20R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高容量&高耐久モデル
素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。
優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。
即激チャージ
負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を
効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。
これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。
充電受入性能比較
即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、
充電受入性能を向上させています。
充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が
少ない車両にも最適なバッテリーです。
適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車

用途自動車用バッテリー性能ランク44幅(mm)約129箱高(mm)約203長側面長さ(cm)20端子位置Rバッテリー容量(Ah)(5時間率)34定格電圧(V)12適合34B19R / 38B19R / 40B19R / 42B19R / 44B19R / 36B20R / 38B20R / 40B20R / 42B20R / 44B20R総高さ(mm)約227本体質量(kg)約9.5長さ(mm)約197保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
注意
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 乗用車用バッテリー
その他業種

各メーカー製品を検討しましたが、充電制御車対応高容量で、国内製造品であることや、総合化学メーカー製である事から、Tuflong ECOに決めました。だいたい5年サイクルで交換していますが、初めてのバッテリーなので、これから経過観察です。

対象商品 : 63354157
2024-03-29
用途: 自動車整備。劣化既設品との交換
その他業種

インジケーターが付いているので、メカに弱い女性でもバッテリーの状態点検が容易である。

対象商品 : 63354166
2023-07-10
用途: タントのバッテリー、5年半使用しいるので交換しました。
運輸・通信業

タントにてタフロングエコを何のトラブルもなく5年半使用出来ました。安心の為に早めに交換しました。今回も同じタフロングエコで安心だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63354166
2022-11-28
用途: 軽自動車のバッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

国産メーカーのバッテリーなので、自国の環境に合っているので安心して使えます、たいへん満足です。

対象商品 : 63354148
2022-11-04
用途: 自車交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーがヘタってきたので10%引きのタイミングで購入。
重たいのをお店で買って帰るしんどさを考えたらポチるに限る。

対象商品 : 63354175
2022-09-16
用途: 軽自動車のバッテリー交換
太田商会

取り替えてからはセルモーターの勢いが良くなりました。
価格も手頃なので、次回も同ブランドのバッテリーを買いたいと考えています。

対象商品 : 63354193
2023-03-25
用途: 始動時
その他業種

お値段が安かったので少し不安もありましたが付け替えてしばらくなりますが、手頃な価格でとても良いと思います。

対象商品 : 63354184
2022-04-12
用途: ハイゼット(210P)のバッテリー
農・林・水産業

丸7年使用したバッテリーがダメになったので交換しました。エナジーウィズって元は新神戸電機なので、安心して使用できると期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする