スマルク スリーブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63354235 品番PRC-SRSL-1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。

トルク(N・m)1.4 精度(%)(トルク)±10 全長(mm)38 用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 アズワン品番64-8943-07
注意
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。
丸山設計 様

自動機組立時に使用している。簡易トルクレンチとしても使える便利です。

対象商品:
63354278
2017-08-07
用途:
トルクストルク管理
製造業

チップの締付けで使用。破損等は免れるようになりました。緩めには使えないと思いますが、説明書等ないから注意点が分からないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする