PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の トルクレンチ/トルクドライバー
PROCHI(プロチ)の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
スマルク六角セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
63354287
品番
PRC-SRSET-HEX
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
汎用性の高い六角ビットセットです。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
1/4SQ差込でお手持ちのビットでも使用できます。
用途
スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
セット内容
T型ハンドル、ドライバーグリップハンドル、スリーブ(3.0・5.0・5.5・6.0Nm)、25mmショートビット(3.0・4.0・5.0・6.0mm)、50mmロングビット(3.0・4.0・5.0・6.0mm)
精度(%)
(トルク)±10
アズワン品番
64-8943-15
注意
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。