注意
【使用上の注意】
※LifeWINKは、同時購入していただいたLifeWINK対応のパナソニック製カーバッテリーと同時に取り付けてください。
(同時に取り付けない場合は正しく判定しません)
※一度使用した本品は、他の車両および他のカーバッテリーに使用できません。
(使用した場合は正しく判定しません)
※LifeWINKは、自動車のエンジン始動時のカーバッテリーの状態を判定しているため、自動車のエンジン始動用途以外の
バッテリーに使用した場合は判定しません。
※初回のエンジン始動特性を診断するものでアイドリングストップ中の始動特性を診断するものではありません。
※本品は、エンジン始動時のカーバッテリーの状態を判定しているだけでなく、エンジン停止中のカーバッテリーの状態も判定しています。
カーバッテリーに常時取り付けた状態で使用してください。
常時取り付けた状態でも消費電流が少ないため、カーバッテリーにはほとんど影響を与えません。
※LifeWINKは パナソニックカーバッテリー専用オプション品です。他社製品に取付けた場合は、正常に動作しません。
※ハイブリッド車、電気自動車、バッテリー2個搭載車にはお使い頂けません。
※この商品には製品保証がついています。(セット購入されたカーバッテリー本体の保証期間に準ずる)
※旧タイプのLifeWINK(N-LW/P1,N-LW/P2,N-LW/P3)はディーゼル車やアイドリングストップ車、業務車にはお使い頂けません。
※ご利用の際は、商品に同梱の取り扱い説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取り扱い説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)