桑和
3012-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
GM
GS
GM
GL
GLL
G3L
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
105
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63360798
品番
3012-08
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイズ
GM
色番
23
色
チャコールグレー
種別
カーゴパンツ
分類
定番
素材
綿20%ポリエステル80%