サビ転換塗料

(580件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200g) 注文コード 63375525 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。

シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6〜0.8(タタミ約1/2枚分) 用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など 成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※塗装後、表面が茶色又は黒色に変色する事がありますがこれはサビと良く反応している印です。目立つ場合はもう一度重ね塗りしてください。
※表面の浮いたサビ、塗膜・油分・ゴミ等は取り除いてください。
※中身を充分かき混ぜてから使用してください。
※使用する量を別容器に移して使用してください。

進行する厄介な「赤サビ」を「黒サビ」に転換し、鉄表面の腐食を食い止める!!
錆を取る様子

赤さびは、鉄表面において水分子と酸素による酸化で発生し、鉄表面を腐食させボロボロにしてしまいます。
黒さびは、四酸化酸鉄という物質で、鉄表面に緻密な膜をつくり鉄を酸素や水から守ります。
この厄介な「赤サビ」を「黒サビ」に転換し、同時にシルバー色の上塗り塗装ができるので効率的です!

面倒なサビ除去の工程を短縮

サビを完全に除去してから塗布するのは大変な作業ですが、その必要はありません。ボロボロと取れるような浮きサビのみ除去すれば、準備完了です!

サビの上から塗布

浮きサビを除去したらサビの上に直接塗布!!きれいなシルバー色に仕上がります。

塗料の上塗りも可能

シルバー色ではなく別の色で仕上げたい場合は、水性塗料、油性塗料を上から塗ることも可能です。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
扱いやすく、きれいに仕上がる!
(注文コード 50952913)
積載車のメンテナンス

積載車の荷台が錆がひどく、塗装に使用しました。とても扱いやすく、きれいに仕上がります。価格も安価で助かります。見栄えも良くなり大変気に入りました。今回お試しで1缶だけ購入したのですが、追加で2缶発注しました。

サビの上から塗れて時間短縮!
(注文コード 73973296)
アパートの階段の塗装作業

錆が出ている部分でもそのまま上塗りでき時間短縮できます。シルバー色でそのままでもカッコイイと思います。

刷毛などの洗浄も楽ちん!
(注文コード 50952913)
農業作業道具、鉄サビ発生した所などに使いました。

水性塗料のため使用した刷毛や攪拌棒等洗浄が楽で助かりました。
塗上りもきれいで助かりました。

交換できない場所の塗装に!
(注文コード 73973296)
台風でトタン屋根が飛ばされて、ビックリ!中がさびだらけでした。

トタン屋根の下地の鉄板に水がたまり、さびだらけになっていた。交換することができない場所だったので、いろいろ探してこれに行き着いた。塗布した結果、もう錆びだらけの水滴は落ちてこなくなりました。感謝してます。なお色もシルバーで目立たない。

半年経っても錆びが戻らず満足!
(注文コード 50952913)
サビ取りで塗装する

軍手で取れる錆びは落としてからローラーで塗りました。
夏は薄める水をペットボトルで用意して塗りにくくなったら伸ばして塗りました。半年経って錆びが戻ることもなく、満足しています。

伸びが良くきれいに塗れる!
(注文コード 50952913)
塗装時

塗装の際伸びがよくきれいに塗れる。
現場塗装の際とても役立っている。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

サビ転換塗料.
この動画は、124人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:62
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 580
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
鉄扉や鉄階段の錆処理に使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

久しぶりに鉄階段を塗ろうかと・・以前の使い残しを開けて見たら硬化してました。
水性と言う事で水を適量入れてコネていたら使用可能に復活しました。
塗り易く、剥がれ難く、錆も良く止めてくれます。5ミリ位の隙間なら濃い目のネタで余裕で埋まります。また後始末や刷毛の掃除も水で良いので楽チンです。作業性も良くてこれはイチ推しですね。

2人が参考にしています
対象商品:
63375525
2025-12-21
用途:
玄関周りとベランダをぐるりと囲った錆びた鉄柵の補修
株式会社CLEO 様 (サービス業)

細かなカーブのあるデザインが売りの白の鉄柵に、五十箇所以上小さな赤錆が出ていた。デザインが細かすぎて錆び取りの研磨も難しい場所が多く、鯖を完全に除去できない溝などがある。そこにこのカビ変換剤を塗った。小筆で塗りやすく変な匂いも無い。初めて購入し使ってみたが、下地代わりの側色も後の作業するにはわかりやすい。その上で全体をカバーして白に仕上げる予定。蓋を開けると思ったより少量なので、量が足りるかどうかは試してみるしか無いのが難点。その分を星ひとつ減らした。

2025-12-04
用途:
ぶどう棚の補修
教育・研究機関

長年父が管理していたぶどう棚を、引き継ぎました。高齢の為、棚のいたるところが、劣化していました。そこで、昨年自分のできる範囲で、ワイヤー等の補修をしました。棚の金属部分がかなり腐食していたので、この商品を使って補修しました。約1年経っての感想ですが、錆の進行は残念ながら完全には止めることはできていないようです。ですが、錆の進行速度は明らかに緩やかになっています。色がシルバーなのが、とても棚全体の見栄えを良くしています。これからも、再購入決定です。

2人が参考にしています
2026-01-31
用途:
あらゆる錆に塗布
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

主に車のシャシや足回りに水で少し薄めて流動性を良くしてから使用してます。
粗方の錆をブラシやサンドペーパーで落としてから塗布し、乾燥したらシャシブラックで仕上げてます。
その他シャッターの錆に塗ったり古くなった工具の錆にも見た目が良くなるので使用してます。

対象商品:
73973296
2025-11-27
用途:
ビニールハウスの補修
農・林・水産業

錆の上から直接塗れて作業が速く出来た。シルバーの被膜の下で錆が黒くなっているのが見えるので効果ありそうです。
普通のペンキより伸びないので使用量が多くなるため、もっと多いサイズがほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-10
用途:
サビの出た塗装面の再塗装
農・林・水産業

色はシルバーしかないのですが、サビの出た塗装面を1回塗るだけで簡単に美しくしてくれます。

2026-02-24
用途:
補修塗装に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

錆を抑えてくれるので、塗装がながもちしますが、薄め過ぎると効果が低いようです。
当然ながら、錆の凹凸部分や浮いている塗装は、はがしてから塗る事で、効果が出ます。

2026-01-09
用途:
湿度の高い現場で使用しました。
株式会社大和電機製作所 様 (製造業)

湿度の高い現場の機器のメンテナンスに使用しました。
普通の塗料では再度錆が発生しますのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
シルバー以外の色はありますか。
回答:
取扱いはございません。
4人が参考にしています
2023-08-31
質問:
車やバイクのマフラーにも使えますか。
回答:
耐熱温度は60℃から80℃程度となりますため、マフラーには使用出来ません。
3人が参考にしています
2023-08-31
質問:
エアガンでも使用可能ですか。
回答:
こちらの商品は、さび転換能力が下がる為、薄めずそのまま塗る必要があります。
エアガンで吹き付けるには、水道水で希釈する必要がありますのでお勧め出来ません。
塗装は出来ますが、赤さびを黒さびに転換出来ません。
刷毛やローラーでの塗装を御願い致します。
15人が参考にしています
2023-08-31
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
4人が参考にしています
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする