災害/火災 消防活動用 開けてビックリ!【火消し箱】ボックス単体 スチール製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63375559 品番10HKSBSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱!お手持ちの65Aスタンドパイプや40Aの消防ホース等を収納できます!
設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。
「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます!
コンパクト だから置き場所に困らない!
突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!
ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。
安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。

幅(mm)420 高さ(mm)900 材質(本体)鉄製 種類ボックス型 奥行(mm)450 色(本体) 商品タイプ火消し箱ボックスのみ
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※配達日時の指定および土日祝配達はできません。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする