testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 気象計器
testo(テストー)の 風速計
testo480用Φ7.5mm 熱線式風速プローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63384938
品番
0635 1024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
testo480用熱線式プローブ。
測定範囲
0〜20m/s、-20〜70℃
仕様
伸長ロッド:790
トラスコ品番
819-3688
質量(g)
300
ケーブル長(m)
2.8
精度
±(0.03m/s+5%rdg)、±0.5℃
先端径(Φmm)
7.5
注意
※ケーブル必要です。