#155RB レインボー和紙マーキングテープ 七姫 リンレイテープ 63390793

レインボー和紙マーキングテープ 七姫

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7巻)注文コード63390793品番#155RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

適度な粘着力と快適な手切れ性があります。剥がす際に糊残りしにくい。油性ペンで字が書けます。

用途
検査や工事現場での手直し箇所を色で識別する為のテープです。
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)12基材特殊和紙粘着剤アクリル系粘着力1.07N/cmセット内容赤・オレンジ・黄・若葉・青・紫・ピンクの7色セット伸度(%)4テープ厚さ(mm)0.090引張強度(N/cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63390793
2025-06-09
用途: 封筒の仮止めなど事務に
サービス業

塗装などはしないので、封筒の仮止めや、直接書きたくない物への書き込みなど、事務用品として使います。和紙テープが少し薄手にも感じますが、粘着度は普通で使いやすいです。

2025-06-08
用途: 作業済み箇所・作業予定箇所などの目印

色ごとに、処理状況・予定・目的を使い分けられるので、たいへん便利です。一方、どうしても、特定の色テープの消耗が早くなるので、七色は使い分けに腐心してしまいます。これから、その使い分けを工夫してみようと思います。

対象商品 : 63390793
2024-07-04
用途: 実験器具のラベル用に
教育・研究機関

主としてガラス器具に貼るラベルとして使用。油性ペンで書けるので視認性があり、(入れる液体にも拠るが)文字が液体で滲んだり消えたりすることもない。濡れても簡単に剥がれることはないが、剥がしても糊あとが残らないので器具の洗浄が楽。カラフルだが色名が微妙に重複したりはしていないので人への周知がしやすい。苦手な実験が少し楽しいと思えるようになった人もいる。

対象商品 : 63390793
2020-06-04
用途: 子ども達の記名用に
建設業・工事業

持ち物や服のタグにマステで記名しています。
我が家は6人兄弟なのでそれぞれのマイカラーを決めました。色もキレイで書きやすく切りやすい。とても使い易いです。診察券や保険証などにも目印に貼り、様々な場面でのストレス改善になりました!リピします!

1が参考にしています
対象商品 : 63390793
2019-12-17
用途: 冷蔵庫内のタッパーに内容物を記載
個人のお客様

手軽に適当な長さに手でカットでき、マジックペンで上から内容物を明記できるので、重宝しています。タッパーにお弁当のおかずを明記しているので、家族もスムーズに取り出しできます。
水に漬かっても剥がれないです。それでも、使い終わって意思があって剥がそうとすれば、手できれいに剥がせます。
優れものです。100均よりもたくさん入っているし、ここ最近の一押し良品です。

1が参考にしています
対象商品 : 63390793
2019-11-28
用途: 現場の見分け用
製造業

色がはっきりとしていて見分けしやすく、とても丈夫です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする