曜日別特売
MNS13 ナイロンディスク モノタロウ 63395325

MNS13 ナイロンディスク モノタロウ 63395325
MNS13 ナイロンディスク モノタロウ 63395325
MNS13 ナイロンディスク モノタロウ 63395325
モノタロウ

ナイロンディスク

(67件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
粒度#600
内容量1枚注文コード63395325品番MNS13
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適!
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。

用途
金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
粒度#600適合材金属、ステンレス、木材穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000目の粗さ仕上目
注意
※安全保護メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願い致します。
※最高回転数を超えて使用しないでください。
※逆回転では使用しないで下さい。
※使用中は絶対に手や体を触れないでください。
※使用中は衝撃を与えないで下さい。
※過度な圧力はかけない下さい。
※使用角度は15度~29度で使用して下さい。
※水をつけたり、水中での使用はしないでください。
※使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触れないようにお願い致します。
※穴径を確認し、ぶれないようにしっかり取り付けて下さい。
※製品が安全カバーに接しないように取り付けてください。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。

商品説明動画

ナイロンディスク.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63395325
2025-09-27
用途: バイクのフロントフォーク(ボトムケース)の研磨

バフを行うつもりでしたが、仕上げ磨きはこの番手で十分でした。スピーディーに仕上がります。

対象商品 : 63395325
2024-10-10
用途: 車の磨き
株式会社APS自動車・二輪車・自転車関連業

車を磨くには粗すぎるかと思いましたが、仕事が楽になり最高の商品でした。また購入させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 63395298
2024-08-18
用途: ケレン作業
農・林・水産業

削り過ぎず、丁度良い感じです。これはリピ買いですね!

2024-09-27
用途: 木材の研磨
建設業・工事業

木材の研磨に使用していますがきれいに仕上がり、安くて良い製品と思います。

対象商品 : 63395307
2024-04-23
用途: 錆落とし
株式会社美崎建設業・工事業

試しに購入したものを使用してみました。普段はカップブラシを使用しているのだがそれに比べ安全性も効率も申しぶんなしです。

対象商品 : 63395316
2024-05-21
用途: 軽トラキャンピングカーの制作に使用してみます。
その他業種

軽トラキャンピングカーの内装材に使用する為に古い家の壁板の研磨に使用してみます。

対象商品 : 63395325
2023-11-28
用途: キッチン周りの磨きだしに
不動産業

ステンレス製のシンク周りの、汚れの除去、磨きだしに低速回転が設定できるディスクグラインダーを使用して、簡単にきれいにすることが出来ました。

対象商品 : 63395316
2023-11-13
用途: 塗装及び錆び取りに最適。
農・林・水産業

除雪機等の塗装や錆を落とすために使用していますが、塗装や錆はしっかり落ちてくれますし、素材を削りすぎないので重宝しています。15%オフを利用して鬼リピです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする