ペンタイプ簡易膜厚計

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜7 注文コード63399954 品番ハリーペン
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

ウレタン防水材等の簡易型膜厚測定ペン。針を使った簡易膜厚測定具です。
針を押込み、側面の目盛で膜厚を確認。

測定範囲(mm)0〜7 全長(mm)140 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は現場での簡易測定具として作られており、ミリ単位の測定となります。
※針先を破損すると測定できません。破損した針を交換してお使いください。
※トップコート塗布前に作業してください。測定膜厚にはシートやマットの厚みを含んでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63399954
2022-07-26
用途:
防水材の塗膜検査
M-spray 様 (建設業・工事業)

スプレーしながら検査してくのでポケットなどにしまっておけてつかいやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする