CBV-43T シャットオフ弁付ブランチ RIKEN(理研機器) 63400245

シャットオフ弁付ブランチ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個仕様出口数:4付属カップラROC-13R注文コード63400245品番CBV-43T
参考基準価格(税別)¥137,560販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様出口数:4型式カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ概略質量(kg)7最大流量(L/min)10接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70付属カップラROC-13R
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする