RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
4方2位置弁
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63400410
品番
ESL-4P-2
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
Mシリーズを小型化し、約 50〜70%軽量化しました。
DIN コネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4 方向)
付属品
Oリング P8:4ヶ
型式
ソレノイドバルブ
概略質量(kg)
1.9
最大流量(L/min)
0〜8MPa:6、8〜70MPa:3
ソレノイド数
片ソレノイド(2位置)、Pポートブロック
ボルト長さ(mm)
差込み:10
最高使用圧力(MPa)
70
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1
操作電圧(V)
200
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません