SJ1-150VC ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63403088

ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150付属カップラVC-70-R3注文コード63403088品番SJ1-150VC
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥74,668
販売価格(税別)
67,880
シリンダ内径(Φmm)43ストローク(mm)150径(Φmm)ヘッドカバー:50ねじ径ピストン:1 1/4-11.5NPT概略質量(kg)5.1ねじ長さ(mm)ピストン:25接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し最小全長(mm)298受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)押側:100必要油量(cm3)218シリンダ外径(Φmm)57ピストン径(Φmm)38付属カップラVC-70-R3位置カップラ:25突き出し長さ(mm)ピストン:45、カップラ:≒39
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする