RIKEN(理研機器)
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
付属カップラ
VC-70-R3
注文コード
63403298
品番
SJ4-125VC
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質・付属カップラ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
85.78
ストローク(mm)
125
径(Φmm)
ヘッドカバー:75
概略質量(kg)
18
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)
270
受圧面積(cm
2
)
57.77
最大出力(kN)
押側:400
必要油量(cm
3
)
723
シリンダ外径(Φmm)
117
ピストン径(Φmm)
75
付属カップラ
VC-70-R3
位置
カップラ:35
突き出し長さ(mm)
ピストン:25、カップラ:≒49
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません