RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
4方電磁切換弁R46・R48シリーズ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大流量(L/min)
0〜6MPa:50、6〜70MPa:16
注文コード
63403736
品番
SOW-R-46H-2
参考基準価格(税別)
¥319,000
販売価格(税込)
¥350,680
販売価格(税別)
¥
318,800
バスケットに入れる
この商品は
最大流量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
概略質量(kg)
15.3
最大流量(L/min)
0〜6MPa:50、6〜70MPa:16
ソレノイド数
両ソレノイド(3位置)
最高使用圧力(MPa)
70
名称
油圧記号:オールポートオープン
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1
圧力範囲(MPa)
パイロット:1〜7
操作電圧(V)
200
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません