4方電磁切換弁R46・R48シリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大流量(L/min)0〜6MPa:90、6〜70MPa:30 注文コード63403770 品番SOW-R-48-1
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は最大流量など14種類から選べます 他の種類を見る

パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。

概略質量(kg)27 最大流量(L/min)0〜6MPa:90、6〜70MPa:30 ソレノイド数両ソレノイド(3位置) 最高使用圧力(MPa)70 名称油圧記号:センタバイパス 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 圧力範囲(MPa)パイロット:1〜7 操作電圧(V)100
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする