SW03-35LT スイングシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63404619

スイングシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個注文コード63404619品番SW03-35LT
参考基準価格(税別)¥184,560販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。
右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。
アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。
アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。

ストローク(mm)スイング:28、垂直降下:7、計:35幅(mm)アーム:38ねじ径カラー:M70 × 2概略質量(kg)5.4ねじ長さ(mm)カラー:81接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)40作動方式単動方式リターン:スプリング戻しねじ寸法アーム:M16 × 2受圧面積(cm2)4.42アーム長さ(mm)有効:70、最大:114回転方向左へ 90°最大出力(kN)17.6必要油量(cm3)16シリンダ外径(Φmm)70.5ピストン径(Φmm)35.5付属カップラROC-13Rストレート部(mm)22ポート位置(mm)127最大全長(mm)237.5突き出し長さ(mm)カップラ:≒49ボス長さ(mm)20
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする