SW05-40RS スイングシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63404725

スイングシリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個注文コード63404725品番SW05-40RS
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。
右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。
アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。
アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。

ストローク(mm)スイング:30、垂直降下:10、計:40幅(mm)アーム:70ねじ径カラー:M100 × 2概略質量(kg)13.6ねじ長さ(mm)カラー:90接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)40作動方式複動方式リターン:オイルねじ寸法アーム:M20 × 2.5受圧面積(cm2)8.63アーム長さ(mm)有効:100、最大:165回転方向右へ 90°最大出力(kN)34.5必要油量(cm3)35シリンダ外径(Φmm)100ピストン径(Φmm)50付属カップラS-1Rストレート部(mm)20ポート位置(mm)138最大全長(mm)278突き出し長さ(mm)カップラ:≒53
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする