商品レビューを投稿する内容量1個仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き注文コード63405416品番MC1-15T
参考基準価格(税別)¥41,360販売価格(税込)¥43,890販売価格(税別)
仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付きシリンダ内径(Φmm)43ストローク(mm)15長さ(mm)ピストンホール:30径(Φmm)ヘッドカバー:27、ピストンホール:19ねじ径カラー:M58 × 2概略質量(kg)1.6ねじ長さ(mm)カラー:25接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し最小全長(mm)88受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100必要油量(cm3)22シリンダ外径(Φmm)57ピストン径(Φmm)28ねじにがし長さ(mm)6付属カップラROC-13R位置カップラ:21突き出し長さ(mm)ピストン:11、カップラ:49ボス長さ(mm)17
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。