3/22より値下げ!現場を応援

蓄圧式ABC粉末消火器10型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63405877 品番PEP-10N
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別) 値下げ
7,398

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。

仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付
消火能力単位/A-3、B-7、C
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3〜6m(20℃) トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29〜1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63405877
2025-02-08
用途:
火災対策
TOGA販売課 様 (その他業種)

初田製作所の物は何回か購入していますが、
なかなか良いですね!
アルミだともっと軽くなるけど

対象商品:
63405877
2022-08-26
用途:
宿用で古いモノと交換の為買いました。
株式会社なごみの輪 様 (サービス業)

最終的に早く届いたので、満足してます、これからも使わせて頂きます。

対象商品:
63405877
2021-03-19
用途:
初期消火用
今光有限会社 様 (製造業)

お手頃価格。持ち運びにはちょっと重いが、それくらいの安定性は必要。

対象商品:
63405877
2020-07-22
用途:
社屋の消火器を増設いたしました

他社と比較して値段が安かったのですが、きれいな純正品が来たので良かったです。消火器なので使用レビューは書けません。使用する日が来ないことを願ってます。

対象商品:
63405877
2018-03-02
用途:
安全管理のため
有限会社窪田モータース 様

製造年月日をホームページ上に記載しただけたらより便利だと思います

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする