D1-150VC 複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63406055

複動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70-R3注文コード63406055品番D1-150VC
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥76,890
販売価格(税別)
69,900

ピストンメッキ付き。

シリンダ内径(Φmm)43ストローク(mm)150長さ(mm)ピストン:9概略質量(kg)5.3ねじ長さ(mm)キャップ:30、からー:25、ベース:25接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70ねじ径(mm)ピストン:M28 × 2、キャップ:1 1/4-11.5NPT、カラー:2 1/4-14NS、ベース:1 1/4-11.5NPT作動方式複動最小全長(mm)330最大出力(kN)押側:100、引側:51.3押側受圧面積(cm2)14.52必要油量(cm3)218シリンダ外径(Φmm)58ピストン径(Φmm)30ねじにがし長さ(mm)5引側受圧面積(cm2)7.45付属カップラVC-70-R3位置【カップラ】押側:40、引側:57ねじ深さ(mm)ベース:25ポート間距離(mm)196突き出し長さ(mm)ピストン:37、S(押側)≒ 39 V(引側)≒ 46ボス長さ(mm)引側:20
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする