シリンダ内径(Φmm)43ストローク(mm)300長さ(mm)ピストン:9概略質量(kg)7.5ねじ長さ(mm)キャップ:30、からー:25、ベース:25接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70ねじ径(mm)ピストン:M28 × 2、キャップ:1 1/4-11.5NPT、カラー:2 1/4-14NS、ベース:1 1/4-11.5NPT作動方式複動最小全長(mm)481最大出力(kN)押側:100、引側:51.3押側受圧面積(cm2)14.52必要油量(cm3)436シリンダ外径(Φmm)58ピストン径(Φmm)30ねじにがし長さ(mm)5引側受圧面積(cm2)7.45付属カップラS-1R位置【カップラ】押側:40、引側:57ねじ深さ(mm)ベース:25ポート間距離(mm)347突き出し長さ(mm)ピストン:37、S(押側)≒ 46 V(引側)≒ 53ボス長さ(mm)引側:20