D20-1000C 複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63406134

複動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000最高使用圧力(MPa)70付属カップラS-24R注文コード63406134品番D20-1000C
参考基準価格(税別)¥2,340,000販売価格(税込)¥2,519,000
販売価格(税別)
2,290,000

ピストンメッキ付き。

シリンダ内径(Φmm)190.6ストローク(mm)1000長さ(mm)ピストン:7概略質量(kg)450ねじ長さ(mm)カラー:73接続口径(Rc)カップラ:1/2最高使用圧力(MPa)70ねじ径(mm)ピストン:M120 × 4、キャップ:、カラー:M255 × 4、ベース:作動方式複動最小全長(mm)1459最大出力(kN)押側:2000、引側:976押側受圧面積(cm2)285.26必要油量(cm3)28526シリンダ外径(Φmm)255ピストン径(Φmm)136.42ねじにがし長さ(mm)5引側受圧面積(cm2)139.09付属カップラS-24R位置【カップラ】押側:40、引側:114ポート間距離(mm)1227突き出し長さ(mm)ピストン:78、カップラ:S(押側)≒45、V(引側)≒56
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする