シリンダ内径(Φmm)190.6ストローク(mm)300長さ(mm)ピストン:7概略質量(kg)169ねじ長さ(mm)カラー:73接続口径(Rc)カップラ:1/2最高使用圧力(MPa)70ねじ径(mm)ピストン:M120 × 4、キャップ:、カラー:M240 × 4、ベース:作動方式複動最小全長(mm)623最大出力(kN)押側:2000、引側:976押側受圧面積(cm2)285.26必要油量(cm3)8558シリンダ外径(Φmm)241ピストン径(Φmm)136.42ねじにがし長さ(mm)5引側受圧面積(cm2)139.09付属カップラS-24R位置【カップラ】押側:35、引側:114ポート間距離(mm)396突き出し長さ(mm)ピストン:78