D2-300S 複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63406299

複動式シリンダ(70MPa)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)302最高使用圧力(MPa)70付属カップラS-1R注文コード63406299品番D2-300S
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥152,900
販売価格(税別)
139,000

ピストンメッキ付き。

シリンダ内径(Φmm)65ストローク(mm)302長さ(mm)キャップ:40、ピストン受け:10、概略質量(kg)18.4ねじ長さ(mm)カラー:51接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70ねじ径(mm)ピストン:M40 × 3、キャップ:2-11.5NPT、カラー:3‐5/16-12NS、ベース:2-11.5NP作動方式複動最小全長(mm)532最大出力(kN)押側:200、引側:106押側受圧面積(cm2)33.18必要油量(cm3)1002シリンダ外径(Φmm)87ピストン径(Φmm)44.37ねじにがし長さ(mm)5引側受圧面積(cm2)17.72付属カップラS-1R位置【カップラ】引側:83、押側:43ねじ深さ(mm)ベース:27ポート間距離(mm)361突き出し長さ(mm)ピストン:45、【カップラ】押側:≒87、引側:≒53ボス長さ(mm)20
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする