シリンダ内径(Φmm)105ストローク(mm)100長さ(mm)ピストン受け:7概略質量(kg)22.5ねじ長さ(mm)カラー:40接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70ねじ径(mm)カラー:M135 × 3作動方式複動最小全長(mm)271最大出力(kN)押側:400、引側:249押側受圧面積(cm2)58.31必要油量(cm3)584シリンダ外径(Φmm)135ピストン径(Φmm)80ねじにがし長さ(mm)5引側受圧面積(cm2)36.32付属カップラS-1R位置【カップラ】引側:70、押側:25ポート間距離(mm)168突き出し長さ(mm)ピストン:8、カップラ:≒53