シリンダ内径(Φmm)120ストローク(mm)200長さ(mm)ピストン受け:7概略質量(kg)47ねじ長さ(mm)カラー:45接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70ねじ径(mm)カラー:M165 × 3作動方式複動最小全長(mm)381最大出力(kN)押側:500、引側:332押側受圧面積(cm2)74.61必要油量(cm3)1493シリンダ外径(Φmm)165ピストン径(Φmm)90ねじにがし長さ(mm)5引側受圧面積(cm2)49.48付属カップラVC-70-R3位置【カップラ】引側:72、押側:25ポート間距離(mm)276突き出し長さ(mm)ピストン:8、カップラ:≒46