チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63423703 品番150-SNCL023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

素材は高級感あふれる牛本革(TOPレザー)を使用しています。
脚に木を採用し、高級感を演出しています。
背リクライニングを採用しています。任意の位置で角度固定が可能です。
肘付きでゆったりできます。背の動きに合わせて可動します。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
座面下収納式のオットマンを装備しています。

色(張地)ブラック 全高(mm)1140〜1215 座面高さ(mm)530〜600 座面寸法(幅×奥行)(mm)520×490 本体質量(kg)22.6 付属品六角レンチ 仕様梱包重量:22.6kg 主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン ガス圧調節機能、背リクラニング機能(任意角度固定可)、肘付き、収納式オットマン付き。 梱包サイズ:W890×D450×H650mm 個口数:1個口 材質張地 本革(背もたれ、座面、肘掛けの上部表面)、PVC素材(背もたれ、座面、肘掛けの側面、背面部) 幅(mm)680 ブラック 高さ(mm)1140〜1215 形式ノックダウン 奥行(mm)700 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 キャスターあり 張地背、座面:本革レザー張り 肘掛あり 組立方法ノックダウン組立式 組立時間40分 梱包内容1個口 座高(mm)530〜600 材質(座面)レザー 材質(背)レザー 六角レンチ(mm)5 組立人数1 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストあり オットマンあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする