曜日別特売
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758

YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758
YAS-AFKW15E(W) サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応 YAMAZEN(山善) 63429758

サーキュレーター 全分解 左右自動首振り 風量3段階 14畳対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード63429758品番YAS-AFKW15E(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。
左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。
風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円質量(kg)1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)22/23風量3段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29首振り左右(自動)、上下(手動)適用畳数14畳まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63429767
2025-07-04
用途: 店舗内にてお客様専用の目的
有限会社花月卸売・小売業

お客様に概ね好評です。静音の為風が何処から吹いているのか不思議がっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする