JTHDMI15-BK HDMIケーブル Premiumモデル JTT 63430326

JTHDMI15-BK HDMIケーブル Premiumモデル JTT 63430326
JTHDMI15-BK HDMIケーブル Premiumモデル JTT 63430326

HDMIケーブル Premiumモデル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1.5
内容量1本注文コード63430326品番JTHDMI15-BK
販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

高画質対応
高速伝送18Gbps、4K HDR動画に対応しています。
最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載
4K/60P、HDR、HEC、ARC、Full HD 3D、金メッキプラグ、イーサーネット対応

寸法(mm)1500×20×10質量(g)85ケーブル長(m)1.5対応4K/60P、ハイダイナミックレンジ(HDR)、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、Full HD 3D端子HDMIタイプA(オス) - HDMIタイプA(オス)、金メッキプラグ採用イーサネット対応対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63430317
2024-06-05
用途: モニターへの映像出力
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的に満足しています。価格も低価格ですが普通に使用できています。

対象商品 : 63430353
2023-01-17
用途: TVとAVアンプを接続
製造業

TVとAVアンプを繋ぐように購入しました。普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする