曜日別特売
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504

MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504
MCB031 ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコ 63433504

ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード63433504品番MCB031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。
どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。

用途
ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス
付属品アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書仕様振動レベル:3段階材質ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA質量(g)800振幅(mm)8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×6.3×21.1
注意
※シリーズ最強パワーはメーカー従来品比です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする