曜日別特売
KS6001 ミニスケール KSシリーズ アズワン 63441429

ミニスケール KSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ひょう量(g)600
秤量(g)600
最小表示(g)0.1
内容量1個注文コード63441429品番KS6001
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。
コンパクトで持ち運びに便利!

ひょう量(g)600質量(g)約350仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.1入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3アズワン品番4-2750-01計量皿形状秤量(g)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする