ひょう量(g)20000
目量(g)0.1
計量皿寸法(mm)335×260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×380×85
幅(mm)335
奥行(mm)380
高さ(mm)85
精度再現性:±0.3g 直線性:±0.3g
仕様バッテリ動作時間:約20時間
質量(kg)約7.5
サイズ335×380×85mm
種類電子天秤
ひょう量(kg)20
電源AC100V 50/60Hz
最小表示(g)0.1
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
再現性±0.3g
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
直線性±0.3g
応答速度約3秒
アズワン品番4-483-02
計量皿形状角