流量計 アクリルテーパー管 FC-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63442427 品番 FC-A40
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。

材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM 接続口径Rc3/4 サイズΦ50×216mm 質量(g)約320 タイプ11B20-04 寸法L(mm)216 最大流量(L/min)20 接続口径(Rc)3/4 最高使用圧力0.4MPa(G) 寸法D(Φmm)50 寸法B(mm)42 流量(L/min)2〜20 使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと) 材質(Oリング)NBR 材質(ストッパー)SUS316 使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G) 適合流体 寸法dRC3/4 アズワン品番6-6075-06 流量精度±5% of F.S. サイズ(Φ×mm)50×216 流れ方向下→上 流量範囲(L/min)2〜20 最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
注意
※水専用です。 ※固定金具は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする