材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM
接続口径Rc3/4
サイズΦ50×216mm
質量(g)約320
タイプ11B30-04
寸法L(mm)216
最大流量(L/min)30
接続口径(Rc)3/4
最高使用圧力0.4MPa(G)
寸法D(Φmm)50
寸法B(mm)42
流量(L/min)3〜30
使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと)
材質(Oリング)NBR
材質(ストッパー)SUS316
使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)
適合流体水
寸法dRC3/4
アズワン品番6-6075-07
流量精度±5% of F.S.
サイズ(Φ×mm)50×216
流れ方向下→上
流量範囲(L/min)3〜30
最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃