NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
20
グリス種類
LP09
注文コード
63447519
品番
F-UCPM204/LP09
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
軸径・グリス種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
軸径(Φmm)
20
形状
ピロー形
材質(軸受)
ステンレス鋼
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
給油タイプ
無給油
カバー
なし
グリス種類
LP09
仕様
食品機械用ポリルーブグリースを封入
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方