曜日別特売
K-140-06-640 05+05 ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) SUS金具 十川ゴム 63471617

K-140-06-640 05+05 ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) SUS金具 十川ゴム 63471617
K-140-06-640 05+05 ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) SUS金具 十川ゴム 63471617
K-140-06-640 05+05 ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) SUS金具 十川ゴム 63471617

ハイドロリックホース K-140-06(両端金具05) SUS金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)640注文コード63471617品番K-140-06-640 05+05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,580
販売価格(税別)
16,891
用途一般油圧配管用呼称6最高使用圧力(MPa)14全長l(mm)640金具両端金具05タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)85質量(g/m)ホース/260接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1/4ネジ口内径(Φmm)4.0寸法C(mm)5.5寸法L(mm)60寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする