用途一般油圧配管用呼称6最高使用圧力(MPa)14全長l(mm)880金具両端金具05タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)85質量(g/m)ホース/260接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1/4ネジ口内径(Φmm)4.0寸法C(mm)5.5寸法L(mm)60寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応