用途一般油圧配管用呼称12最高使用圧力(MPa)14全長l(mm)870金具両端金具04+アダプタ付タイプKタイプ(高圧用)流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)20.7補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)68.6最小曲げ半径(mm)160質量(g/m)ホース/510接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)ねじTG1/2ネジ口内径(Φmm)10.0寸法C(mm)6.0寸法L(mm)70寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応