メイン画像
積水
積水の 接着剤
積水の エポキシ系接着剤
積水の 2液タイプ
接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63481716
品番
ROAD BOND-M-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
積水樹脂の道路鋲、縁石鋲、車線分離標ポールコーンを設置するための接着剤です。
用途
道路鋲、縁石鋲、車線分離標の接着用。
トラスコ品番
628-5132
セット内容
主剤1本・硬化剤1本
材質
主剤:エポキシ樹、硬化剤:変性ポリアミド樹脂
タイプ
エポキシ系接着剤
危険物の類別
非危険物
注意
※本製品の使用に際して、施工面が水分、油分を含んだ状態では施工しないで下さい。(接着しないことがあります。)
※2液性のタイプなので主剤(白色)と硬化剤(黒色)とを1対1の割合でよく混ぜ合わせて使用してください。