Gクラフト
Gクラフトの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
Gクラフトの サイドバッグ
CT125用 マルチサイドラック タイプ2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63487438
品番
32627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
モールシステム仕様のサイドラック
工具箱の上から装着するので工具箱へのアクセスの妨げになりません。
ヘンリービギンズ社システムポーチや、バッグ等様々なアイテムを装着できます。
材質
スチール
質量(kg)
最大装着物:3
色
ブラック
表面処理
パウダーコートブラック
寸法(縦×横)(mm)
約170×260
適合車種
CT125(JA55)(JA65)
注意
※CT110ガソリンタンクや、最大積載量を超える積載をした場合、破断、破損する原因となります。
※JA65に装着するには別途32630コンバージョンプレートが別途必要です。