クロームメッキで、綺麗な光沢が美しさを出し高級感あるロースタイルハンドル。 純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。 エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。 スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。 全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。 【適合車種】GB350(23) [8BL-NC59] ・クロームメッキ仕上げ ・ハンドル径Φ22.2 ・車検対応 ・スイッチボックス周り穴開け加工済み