十川ゴム
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) SUS金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63498865
品番
K-210-12-610 04+04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,294
販売価格(税別)
¥
24,813
バスケットに入れる
この商品は
全長l
が
108
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般油圧配管用
呼称
12
最高使用圧力(MPa)
21
全長l(mm)
610
金具
両端金具04
タイプ
Kタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
22.2
補強層
2W
最高衝撃圧力(MPa)
30.9
最小破壊圧力(MPa)
103
最小曲げ半径(mm)
160
質量(g/m)
ホース/760
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
ねじT
G1/2
ネジ口内径(Φmm)
10.0
寸法C(mm)
6.0
寸法L(mm)
70
寸法HEX(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応