TS-1895-044 木製ハンドルサーモスタッキングマグ350ml MARKLESS STYLE 63506427

商品画像

TS-1895-044 木製ハンドルサーモスタッキングマグ350ml MARKLESS STYLE 63506427
TS-1895-044 木製ハンドルサーモスタッキングマグ350ml MARKLESS STYLE 63506427
TS-1895-044 木製ハンドルサーモスタッキングマグ350ml MARKLESS STYLE 63506427

木製ハンドルサーモスタッキングマグ350ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード63506427品番TS-1895-044
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

温かみのある木製ハンドルのスタッキングマグです。
持ち手部分は木材ならではの温かみが感じられる仕様に、
本体は落ち着いた印象のホワイトとチャコールブラックの2色展開です。
また本体はスタッキング部分がアクセントにもなりつつ、
商品陳列の際は、重ねて置くことができるため全体的にまとまって見せてくれます。

材質ステンレス、ケヤキホワイト色(本体)ホワイト直径×高さ(mm)Φ88×82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする