チャイルドシート elevate R129

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 サンダー 注文コード63507187 品番38319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合年齢など4種類から選べます 他の種類を見る

12歳頃まで長く使えるチャイルド&ジュニアシート。ヘッドサポートは10段階で調節可能。5点式ハーネス&安全バックル。カバーは外して手洗いすることができます。カップホルダー付き。

用途チャイルドシート、ジュニアシート、カーシート、キッズシートとして。ベビー用品/赤ちゃん/子ども用シート/安全/車/洗えるカバー 仕様●候補なし:サンダー●適応月齢:15か月以上(目安として12歳頃まで) 材質本体:ポリプロピレン、アジャストボタン:アルミニウム、カップホルダー:ポリプロピレン、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、ロックオフ:ポリプロピレン、ベルト金具:スチール、ヘッドレストアジャストレバー:ポリプロピレン、バックル:POM、ベルト:ポリエステル、緩衝材:発泡ポリプロピレン/発泡スチロール、シート:表地 100%ポリエステル/中綿 100%ポリウレタン 質量(kg)5.3 サンダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×54.5×59.5〜78.5 適応身長(cm)76〜150 適応体重(kg)9〜36
注意
※ハーネスモードからブースターモードへの切替は一回のみ可能。ブースターモードからハーネスモードへ戻しての利用は安全基準上行うことができません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63507187 38319 63507178 38318 チャイルドシート elevate R129 Joie チャイルドシート elevate R129 Joie 1台 21,980 税込24,178 ※お色違いの商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする