ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 防災用品名入れサービス
【名入れ】大きく開くdeリュック40点セット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3セット×4箱)
注文コード
63507720
品番
64010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
災害時に役立つ40アイテムの商品をセットしています。ラウンドファスナーで大きく開くリュック。中身が分かりやすく取り出しやすいセット
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
【1】大きく開くdeリュック、【2】4層!静音 防寒・防風アルミシート、【3】4層!静音 防寒・防風アルミ寝袋、【4】ハンドポンプ付災害備蓄用シートdeベッド、【5】多目的deポンチョ、【6】4層!静音アルミ保存袋セット、【7】【8】【9】エマージェンシー3点セット(3種)、【10】レスキュー簡易頭巾、【11】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、【12】コンパクトあったかフリース、【13】防災ガイド、【14】【15】【16】抗菌消臭・簡易トイレ(1P)×3、【17】冷熱遮断アルミシート、【18】非常用給水袋3L、【19】5年保証超ウエットティッシュ、【20】エピスタプロプル ピロータイプ、【21】エピスタプロプル ハンディタイプ白緑、【22】eco・便利バッグ、【23】ティーライトキャンドル10P、【24】【25】【26】除菌ジェル(バラ)×3、【27】【28】【29】【30】【31】【32】【33】エイドチーム2(7種)、【34】【35】ポケットティッシュ×2、【36】【37】個包装マスク×2、【38】携帯おかん器、【39】【40】白タオル×2
入数
12
名入れサイズ(mm)
150×150
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200