プレセット形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1式 トルク調整範囲(N・m)60〜320 注文コード63515769 品番5123-3CT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥73,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。

用途機械・自動車整備 トラスコ品番166-6625 セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース 全長(mm)628 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(kg)1.49 差込角(mm)12.7 ヘッド形状プレセット形 トルク調整範囲(N・m)60〜320 主な用途機械・自動車整備 最小目盛(N・m)2 アズワン品番64-8377-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする